Szúrófűrészlap 105/4.2MM T341HM (1) SPEZ

Cikkszám: 4932373387
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
Lap hossza 105 mm
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932373387
EAN / GTIN 4002395348824
Gyártó száma 4932373387
L-szám L00800 1796

Leírás

Leírás:

4932373387 Szúrófűrészlap HM fogazással a hosszabb élettartam érdekében kemény anyagokban
  • például üvegszálas anyagokban.
  • Jellemző:

    • Tartalom: 1
    • Termékváltozat: 105 x 4,2 mm T 341 HM - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz