• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Fafúró fúrószerszám készlet-5db

Cikkszám: 4932373379
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932373379
EAN / GTIN 4002395349241
Gyártó száma 4932373379
L-szám L01860 49
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Középpont a pontos pontfúráshoz, másodlagos vágóélek a szakadásmentes, méretpontos vakfuratok, valamint kerek furatok fúrásához minden puha és kemény természetes fában
  • Készült a DIN 7483 szabvány szerint
Készült a DIN 7483 szabvány szerint

Jellemző:

Fa tok
  • Tartalom: ⌀ 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
  • Pakett tartalma: 5
  • Termékváltozat: FD Set - 5 db
  • Fúrószár tartó: 9,5 mm-es kerek szár
  • Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz