Fémfúró HSS-Co D338 2,5 mm-10 db

Cikkszám: 4932373335
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
  • Szerszámanyag: HSS
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
Névleges ⌀ DC 2,5 mm
Szerszámanyag HSS
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932373335
EAN / GTIN 4002395349807
Gyártó száma 4932373335
L-szám L00800 2307

Leírás

Leírás:

  • Masszív, rendkívül hőálló, kobaltötvözött acélból (5 % kobalt) készült, DIN 338 szerint csiszolt Fémfúrószárak
  • felület polírozva
  • Magasan ötvözött acél és 1000 N/mm² szakítószilárdságú fémek fúrására alkalmas, mint pl.: a sz. B
  • sav- és hőálló acélok és rozsdamentes acél
  • QUAD EDGE™ fúróhegy: 135°-os keresztmetszet és 4 vágóél egyedülálló kombinációja: 135°-os keresztmetszet a könnyebb centrírozás érdekében, nincs szükség centrírozásra
  • 4 vágóél kisebb forgácsot eredményez az alacsonyabb hőtermelés és a hosszabb szerszám élettartam érdekében
  • Változó spirálgeometria a gyorsabb forgácselszívás és az alacsonyabb hőtermelés érdekében
  • Elősített fúrómag: Az innovatív mag kúpos kialakítású és a szár felé erősödik
  • Elősíti a fúrófejet és növeli a spirál élettartamát
  • 3 felületű szár ⌀ 5 mm-től a jobb fogásért a fúrótokmányban
  • Szín: bronz

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 30
  • Pakettartalom: 10
  • Termékváltozat: HSSGC 2,5 x 57 - 10 db
  • Szokásos felszereltség: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz