Fémfúró HSS-R D338 15.0mm-1db

Cikkszám: 4932373321
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932373321
EAN / GTIN 4002395348466
Gyártó száma 4932373321
L-szám L00800 200

Leírás

Leírás:

  • HSS-R Fémfúrók nagysebességű acélból a DIN 338 szerint
  • Oxidbevonat a gyors forgácseltávolításért
  • Normálcsiszolás 118°-os szöggel
  • N típusú spirál
  • Acél, öntöttvas, ötvözött és ötvözetlen acél megmunkálására alkalmas 800 N/mm² szakítószilárdságig
  • Felület: fekete

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 114
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: HSSR 15.0 x 169 - 1 db
  • Szokásos felszereltség: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz