Fémfúró HSS-R D338 14,5 mm-1 db

Cikkszám: 4932373320
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932373320
    EAN / GTIN 4002395348459
    Gyártó száma 4932373320
    L-szám L00800 199

    Leírás

    Leírás:

    • HSS-R fémfúrók nagysebességű acélból a DIN 338 szerint
    • Oxidbevonat a gyors forgácseltávolításért
    • Normálcsiszolás 118°-os szöggel
    • N típusú spirál
    • Acél, öntöttvas, ötvözött és ötvözetlen acél megmunkálására alkalmas 800 N/mm² szakítószilárdságig
    • Felület: fekete

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 108
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: HSSR 14,5 x 169 - 1 db
    • Szokásos felszereltség: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz