Szúrófűrész 155x1/T718AF-5db

Cikkszám: 4932373086
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
Lap hossza 155 mm
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932373086
EAN / GTIN 4002395346097
Gyártó száma 4932373086
L-szám L00800 2131

Leírás

Leírás:

  • Ezek a fűrészlapok az anyagok széles skálájának vágásához használhatók, pl.
  • Egyedi acél, alumínium,szöggel ellátott fa, műanyag és szendvicsanyagok vágásához
  • A 4932373086-os fűrészlap speciális hosszának (155 mm)
köszönhetően nagyon vastag szendvicsanyagok vágására is alkalmas.

Jellemző:

  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 1 - 4
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: Bi 155 x 1,0 mm T718AF - 5 db
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz