Magfúró,Weldon 13X30mm-1db

Cikkszám: 4932371741
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
    Termék fajtája Körkivágó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932371741
    EAN / GTIN 4002395344178
    Gyártó száma 4932371741
    L-szám L00860 26

    Leírás

    Leírás:

    • 100%-kal gyorsabb: A magfúrók vágási viselkedése miatt a csigafúróknál lényegesen rövidebb a fúrási idő
    • A magfúrók csak a fogszélességet forgácsolják, a fúrómag kidobódik
    • A csigafúróknál a teljes fúrómag forgácsolódik, ezért a szükséges erő és hajtási teljesítmény nagyon nagy kell legyen
    • 30%-kal hatékonyabb: A maglyukfúrók körkörös és marásmentes vágási eredményt biztosítanak, különösen vékony anyagoknál
    • Nagyobb fúróátmérőkkel, kisebb erővel, pontosan fúrható
    • Hosszabb élettartam: A magfúró vágóélét ritkábban kell élezni, mint a csigafúró vágóélét
    • A 6 mm vastag fúrótest, valamint az optimalizált vágóélgeometria nagy stabilitást biztosít
    • vastag falú magfúró a hosszabb szerszám élettartamért
    • 19 mm-es szabványos Weldon-tartóval
    • 30 mm vágási mélység

    Jellemző:

    • A csomag tartalma: 1
    • Termékváltozat: HSSAC 13 x 30 - 1 db
    • Szokásos felszerelés: MBE 1200, Mágneses fúróállvány MD 38 Compact, Mágneses fúróállvány MD 4-85, Mágneses fúróállvány MDE 42

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz