Koronafúró SDS Max TCT magvágás 100x100mm-1db

Cikkszám: 4932367304
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932367304
EAN / GTIN 4002395336432
Gyártó száma 4932367304
L-szám L00800 4140

Leírás

Leírás:

  • Nem alkalmas forgókalapácsokhoz > 10 kg
  • Németországi gyártmány
  • Nem alkalmas vasbetonban való fúráshoz.

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SDS-Max TCT2 100 x 100 - 1 db
  • Szokásos felszerelés: PN 11 E, PN 4000 E

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz