KALAPÁCSFÚRÓ SDS+ 18X600MM M2

Cikkszám: 4932367022
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932367022
    EAN / GTIN 4002395336821
    Gyártó száma 4932367022
    L-szám L00860 48

    Leírás

    Leírás:

    • Breaker Points: A 3 speciális, agresszív Breaker Points hajtófog mikrorepedéseket hoz létre a fúrandó anyagban
    • Még 25%-kal GyORSABB
    • A középső pont könnyű, pontos fúrást tesz lehetővé futás nélkül
    • A megnagyobbított erősítőfazetták védik a keményfém elemet az erősítéssel kapcsolatos ütések esetén és csökkentik a ferdeséget
    • Kúpos spirál hátoldal: A fúróhegy felé keskenyedő spirálhát csökkenti a súrlódást, ezáltal növeli a fúrási sebességet
    • Ideális akkus kalapácsfúrókkal való használatra
    • Magerősített spirál (KVS)
    • Nagy térfogatú spirál kialakítás az optimális fúróporszállítás érdekében
    • A magerősített spirál rezgéscsillapító hatású, az ütési energia jobban átadódik a fúrócsúcsnak, és a törésállóság megnő
    • Németországi gyártású
    • GYORSABB: Az új agresszív fúróhegy 3 törőpontos előretolt fogazással és a kúpos spirál hátulja minimalizálja a súrlódást és biztosítja a gyors fúrás előrehaladását
    • TÖRÖKKENET: A megnövelt megerősítő sávok és a magerősített spirál nagyobb erőátvitelt, alacsonyabb vibrációt és csökkentett törésveszélyt tesz lehetővé

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 550
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: SDS-Plus M2 18 x 600 - 1 db
    • Szokásos felszerelés: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz