Fafúró Forstner bit 30x90mm-1 db

Cikkszám: 4932363714
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
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932363714
EAN / GTIN 4002395331574
Gyártó száma 4932363714
L-szám L00840 15

Leírás

Leírás:

  • Középpont precíz pontfúráshoz
  • Szélső vágóélek szakadásmentes, méretpontos vakfuratok, valamint kerek furatok fúrásához minden puha és kemény természetes fában
  • Készült a DIN 7483 szerint
  • Kemény igénybevételre alkalmas minden természetes fában, puha és kemény fában

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 50
  • Megmunkálási átmérő: 9,5
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: FD 30 mm - 1 db
  • Száradapter: 9,5 mm-es kerek szár
  • Szériafelszereltség: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz