Fafúró Forstner bit 10x90mm-1 db

Cikkszám: 4932363703
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
    Termék fajtája Fafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932363703
    EAN / GTIN 4002395331468
    Gyártó száma 4932363703
    L-szám L00840 23

    Leírás

    Leírás:

    • Középpont a pontos pontfúráshoz
    • Az oldalsó vágóélek szakadásmentes, méretpontos vakfuratok, valamint kerek furatok fúrásához minden puha és kemény természetes fában
    • Készült DIN 7483 szerint
    • Megfelelő nagy igénybevételű alkalmazásokhoz minden természetes fában, puha és kemény fában

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 50
    • Megmunkálási átmérő: 9,5
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: FD 10 mm - 1 db
    • Száradapter: 9,5 mm-es kerek szár
    • Szériafelszereltség: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz