FafúróLewis spirál 22X460MM FA

Cikkszám: 4932363695
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
    Termék fajtája Fafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932363695
    EAN / GTIN 4002395331789
    Gyártó száma 4932363695
    L-szám L00800 2445

    Leírás

    Leírás:

    • Nagy igénybevételű precíziós fúráshoz puha- és keményfában, nagyméretű profilozott faanyagokban, gerendákban, padlólapokban, forgácslapokban és rétegelt lemezekben
    • Lewis spirál a gyors forgácseltávolításért
    • Szemenszögletes szárral a fúrószerszámban való biztos tartásért

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 385
    • Műanyagcsonk átmérő: 11
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: AD 22 x 460 - 1 db
    • Műanyagcsonk: 11 mm-es hatlapfejű
    • Szokásos felszereltség: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz