Lewis spirál16X460MM FA

Cikkszám: 4932363692
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
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932363692
EAN / GTIN 4002395331758
Gyártó száma 4932363692
L-szám L00800 2794

Leírás

Leírás:

  • Nagy igénybevételű precíziós fúráshoz puha- és keményfában, nagyméretű profilozott faanyagokban, gerendákban, padlólapokban, forgácslapokban és rétegelt lemezekben
  • Lewis spirál a gyors forgácseltávolításért
  • Szemenszögletes szárral a fúrószerszámban való biztos tartásért

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 385
  • Megmunkálási átmérő: 11
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: AD 16 x 460 - 1 db
  • Megmunkálási átmérő: 11 mm-es hatlapfejű
  • Szokásos felszerelés: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz