Zsaluzatfúró 14X600MM

Cikkszám: 4932363677
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
Névleges ⌀ DC 14 mm
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932363677
EAN / GTIN 4002395331895
Gyártó száma 4932363677
L-szám L00800 2275

Leírás

Leírás:

  • HSS acélból készült a szerszám hosszabb élettartama érdekében
  • Fába való furatok fúrására alkalmas, gipszkarton és fémcsatornák fúrásához
  • A DIN 7490 szabvány szerint és a német építőipari munkásbiztosító szövetség biztonsági előírásai szerint készült
  • A fúró a hengeres szárhoz van csavarozva a jobb koncentrikus és törésállóság érdekében
  • A kis spirálszög és a nagy forgácscsatornák gyorsabb forgácseltávolítást garantálnak
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 500
  • Munkahossz átmérő: 8
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: HSSCaD1 14 x 600 - 1 db
  • Száradapter: 8 mm-es kerek szár
  • Szériafelszereltség: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz