Zsaluzatfúró HSS kábelfúrófej D7490 8x600mm-1db

Cikkszám: 4932363674
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932363674
    EAN / GTIN 4002395331864
    Gyártó száma 4932363674
    L-szám L00800 1664

    Leírás

    Leírás:

    • HSS acélból készült a szerszám hosszabb élettartama érdekében
    • Fába való furatok fúrására alkalmas, gipszkarton és fémcsatornák fúrásához
    • A DIN 7490 szabvány szerint és a német építőipari munkásbiztosító szövetség biztonsági előírásai szerint készült
    • A fúró a hengeres szárhoz van csavarozva a jobb koncentrikus és törésállóság érdekében
    • A kis spirálszög és a nagy forgácscsatornák gyorsabb forgácseltávolítást garantálnak
    • Made in Germany

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 500
    • Fogókészülék átmérő: 6
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: HSSCaD1 8 x 600 - 1 db
    • Fogótartó: 6 mm-es kerek szár
    • Szériafelszereltség: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz