Fafúró küzpontosító csúccsal 11x142mm-1db

Cikkszám: 4932363659
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
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932363659
EAN / GTIN 4002395331383
Gyártó száma 4932363659
L-szám L00840 26

Leírás

Leírás:

  • Keménylemez, rétegelt lemez, forgácslap és mindenféle természetes fa fúrásához
  • Készült a DIN 7487 E szerint

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 89
  • Munkahossz [mm]: 89
  • Felvételi átmérő: 10
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: BP 11 x 142 - 1 db
  • A tengelytartó: 10 mm-es kerek szár
  • Szokásos felszereltség: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz