Fémfúró HSS-R D338 1.0mm-10db

Cikkszám: 4932363444
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932363444
EAN / GTIN 4002395329458
Gyártó száma 4932363444
L-szám L00800 2116

Leírás

Leírás:

  • HSS-R Fémfúrószárak nagysebességű acélból a DIN 338 szerint
  • Oxidbevonat a gyors forgácseltávolításért
  • N típusú spirál
  • Egyaránt alkalmas acél, öntöttvas, ötvözött és ötvözetlen acél megmunkálására 800 N/mm² szakítószilárdságig
  • Felület: fekete

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 12
  • Pakettartalom: 10
  • Termékváltozat: HSSR 1,0 x 34 - 10 db
  • Szokásos felszerelés: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz