Fafúró lapos fúrófej 14x152mm-1db

Cikkszám: 4932363134
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
    Termék fajtája Fafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932363134
    EAN / GTIN 4002395332656
    Gyártó száma 4932363134
    L-szám Z6E725 165

    Leírás

    Leírás:

    • Nagy átmérők gyors fúrása
    • Kemény és puha fa, valamint forgácslapok fúrására alkalmas
    • Ideális lakatosoknak, villanyszerelőknek és fűtésszerelőknek
    • 1/4˝ hatszögletű rögzítés (DIN E 6.3) a bit közvetlen rögzítéséhez és biztonságos illeszkedés a fúrószerszám tokmányába
    • Centráló hegy a pontos pozicionáláshoz és két másodlagos vágóél (nem 6 és 8 mm-esekhez) a legjobb vágási teljesítményhez

    Jellemző:

    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: FB 14 x 152 - 1 db
    • A tengelytartó: ¼˝ Hex
    • Szokásos felszerelés: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz