Fafúró lapos fúrófej 10x152mm-1db

Cikkszám: 4932363131
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
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932363131
EAN / GTIN 4002395332625
Gyártó száma 4932363131
L-szám Z6E725 164

Leírás

Leírás:

  • Nagy átmérők gyors fúrása
  • Kemény és puha fa, valamint forgácslapok fúrására alkalmas
  • Ideális lakatosoknak, villanyszerelőknek és fűtésszerelőknek
  • 1/4˝ hatszögletű rögzítés (DIN E 6.3) bit közvetlen rögzítéséhez és biztonságos illeszkedés a fúrószerszám tokmányába
  • Középpontú hegy a pontos pozicionáláshoz és két másodlagos vágóél (nem 6 és 8 mm) a legjobb vágási teljesítményhez

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: FB 10 x 152 - 1 db
  • A tengelytartó: ¼˝ Hex
  • Szokásos felszerelés: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz