KALAPÁCSFÚRÓ SDS+ MX4 22X450 - 1.

Cikkszám: 4932356506
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932356506
    EAN / GTIN 4002395320998
    Gyártó száma 4932356506

    Leírás

    Leírás:

    • Négy szimmetrikus 90°-os vágóél garantálja a kör alakú fúrólyukakat az optimális dübelbeépítéshez
    • 4-spirál spirálgeometria nagy térfogatú spirállal az optimális fúróporszállításhoz
    • Centráló hegy a könnyű, pontszerű fúrást
    • Hegesztett, egy darabból álló keményfém elem ⌀ 5-10 mm-nél
    • Az ebből adódó nagyobb spirál bemeneti csatorna gyorsabb fúrási előrehaladást biztosít
    • Több keményfém a hosszabb szerszám élettartamért, különösen a fúróhegynél
    • 4 törőpontos előretoló fogazás a nagyobb fúrási sebességért
    • Nagyobbított megerősítő sávok a hosszabb élettartamért megerősítő ütések esetén
    • Új, kúpos spirálhát
    • Szűk spirálhát a fúróhegy után a gyors fúróporszállításért, nagyobb fúrási sebesség és kisebb súrlódás
    • Széles spirálgerinc a fogadó tengely felé a nagyobb stabilitás és a törés kisebb kockázata érdekében
    • Akku töltésenként akár 20%-kal több furat a betonban, mint egy hagyományos 4-féle fúrószárral
    • Made in Germany

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 400
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: SDS-Plus MX4 22 x 450 - 1 db
    • Szokásos felszerelés: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz