Csiszoló szalag 100x610 G150-5db

Cikkszám: 4932355070
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
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932355070
    EAN / GTIN 4002395319862
    Gyártó száma 4932355070
    L-szám L00800 2234

    Leírás

    Leírás:

    • Csiszoló szalagok fához, fémhez, festékhez, lakkhoz és vakolathoz
    • Szemcsézettség típusa: alumínium-oxid, félig nyitott
    • Szintetikus gyanta kötés speciális hordozóanyagon

    Jellemző:

    • Pakett tartalma: 5
    • Papírméret [mm]: 100 x 610
    • Termékváltozat: 100 x 610 GR 150 - 5 db
    • Papírmérethez használható: 100 x 610 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz