Csiszoló szalag 100x610 G40-5db

Cikkszám: 4932355066
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932355066
Másolás
EAN / GTIN 4002395319824
Másolás
Gyártó száma 4932355066
Másolás
L-szám L01850 2416
Másolás
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Csiszoló szalagok fához, fémhez, festékhez, lakkhoz és vakolathoz
  • Szemcsézettség típusa: alumínium-oxid, félig nyitott
  • Szintetikus gyanta kötés speciális hordozóanyagon

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 5
  • Papírméret [mm]: 100 x 610
  • Termékváltozat: 100 x 610 GR 40 - 5 db
  • Papírmérethez használható: 100 x 610 mm
Méret: 100 x 610 mm

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz