SDS MAX kalapácsfúró 40x1320 - 1ST

Cikkszám: 4932352797
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932352797
    EAN / GTIN 4002395374557
    Gyártó száma 4932352797

    Leírás

    Leírás:

    • Nagyméretű keményfém vágóél, mindkét vágóélvégen megerősítési ferdékkel
    • Kisebb rezgés és jobb fúrási teljesítmény a megerősítő rudakban a hosszabb élettartam érdekében
    • Kifejezetten kifejlesztett, robusztus fejgeometria optimális 4 x 90°-os vágóél-szimmetriával
    • Nincs fúrásblokkolás megerősítő ütések esetén. acél
    • Középpont 130°-os szöggel
    • Gyors, pontos fúrás és optimális vezetés fúrás közben
    • Nagyméretű, robusztus másodlagos vágóél dinamikus vágóéllel
    • Támogatja a fő vágóéllel, a gyorsabb fúrás előrehaladásáért
    • Kurtabb spirál
    • A fúrópor gyorsabb szállítása a fejből a spirálba, kevesebb kopás és hőtermelés a fúrófejnél
    • Innovatív, optimalizált keményfém fő vágóél
    • Kopásjelző a keményfém elem mindkét oldalán
    • Garancia a pontos fúrásért és a méretpontos furatokért a teljes élettartam alatt
    • Patentált, maggal megerősített spirál (KVS)
    • Kis rezgésmentes fúrási viselkedés és rendkívüli törésállóság
    • A löketenergia közvetlenül a fúróhegyre kerül át
    • Nagy térfogatú spirál
    • Gyorsabb fúróporszállítás a gyorsabb fúrás előrehaladásáért. és hosszú élettartam
    • alacsony súrlódású fúrás a nagyfokú felhasználói kényelemért
    • Speciális felületkezelés a fokozott tartósságért
    • PGM tesztelt
    • Garantáltan pontosan illeszkedő tiplifuratok a teljes élettartam alatt

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 1200
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: SDS-Max 40 x 1320 - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz