SDS MAX kalapácsfúró 22x1320 - 1ST

Cikkszám: 4932352771
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932352771
EAN / GTIN 4002395374298
Gyártó száma 4932352771
L-szám L00800 931

Leírás

Leírás:

  • Nagyméretű keményfém vágóél, mindkét vágóélvégen megerősítési ferdékkel
  • Kisebb rezgés és jobb fúrási teljesítmény a megerősítő rudakban a hosszabb élettartam érdekében
  • Kifejezetten kifejlesztett, robusztus fejgeometria optimális 4 x 90°-os vágóél-szimmetriával
  • Nincs fúrásblokkolás megerősítő ütések esetén. acél
  • Középpont 130°-os szöggel
  • Gyors, pontos fúrás és optimális vezetés fúrás közben
  • Nagyméretű, robusztus másodlagos vágóél dinamikus vágóéllel
  • Támogatja a fő vágóéllel, a gyorsabb fúrás előrehaladásáért
  • Kurtabb spirál
  • A fúrópor gyorsabb szállítása a fejből a spirálba, kevesebb kopás és hőtermelés a fúrófejnél
  • Innovatív, optimalizált keményfém fő vágóél
  • Kopásjelző a keményfém elem mindkét oldalán
  • Garancia a pontos fúrásért és a méretpontos furatokért a teljes élettartam alatt
  • Patentált, maggal megerősített spirál (KVS)
  • Kis rezgésmentes fúrási viselkedés és rendkívüli törésállóság
  • A löketenergia közvetlenül a fúróhegyre kerül át
  • Nagy térfogatú spirál
  • Gyorsabb fúróporszállítás a gyorsabb fúrás előrehaladásáért. és hosszú élettartam
  • alacsony súrlódású fúrás a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • Speciális felületkezelés a fokozott tartósságért
  • PGM tesztelt
  • Garantáltan pontosan illeszkedő tiplifuratok a teljes élettartam alatt

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 1200
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: SDS-Max 22 x 1320 - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz