Sarokcsiszoló Flex Back Pad M14 170x22mm-1db

Cikkszám: 4932352744
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
    Termék fajtája Tartótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932352744
    EAN / GTIN 4002395374021
    Gyártó száma 4932352744
    L-szám L00800 2004

    Leírás

    Leírás:

    • Kompletten M14-es szorítóanyával minden sarokcsiszolóhoz

    Jellemző:

    • Búrátmérő [mm]: 22,2
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: 170 x 22,2 mm - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz