Gyémánt fúrókorona DCH 82X180MM M16

Cikkszám: 4932352631
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932352631
EAN / GTIN 4002395372898
Gyártó száma 4932352631
L-szám L00800 4263

Leírás

Leírás:

  • 10 mm magas szegmensek
  • Lézerrel hegesztett szegmensek a kiváló élettartamért
  • Nem ütésálló

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 150
  • Pakolás tartalma: 1
  • Termékváltozat: DCH 150 - 82 mm M16 - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz