STILETTO TITÁN KALAPÁCS HICKORY 457 MM SNP

Cikkszám: 4932352583
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932352583
    EAN / GTIN 4002395372416
    Gyártó száma 4932352583

    Leírás

    Leírás:

    • Hickory nyél: ívelt markolat a kényelmes kezelésért
    • Mágneses szögtartó segít a szögek beverésében a nehezen hozzáférhető munkakörülményekben
    • Kisebb súly a fa nyélnek köszönhetően, mégis verhetetlenül erős

    Jellemző:

    • Súly [g]: 397
    • Súly [kg]: 397
    • Hossz [mm]: 457
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: Ti14MC-H18 - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz