lapos fafúró 20x400mm

Cikkszám: 4932352497
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932352497
EAN / GTIN 4002395371556
Gyártó száma 4932352497
L-szám L00800 4445

Leírás

Leírás:

  • Nagy átmérők gyors fúrása
  • Kemény és puha fa, valamint forgácslapok fúrására alkalmas
  • Ideális lakatosoknak, villanyszerelőknek és fűtésszerelőknek
  • 1/4˝ hatszögletű rögzítés (DIN E 6.3) a bit közvetlen rögzítéséhez és biztonságos illeszkedés a fúrószerszám tokmányába
  • Centráló hegy a pontos pozicionáláshoz és két másodlagos vágóél (nem 6 és 8 mm-esekhez) a legjobb vágási teljesítményhez

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: FB 20 x 400 - 1 db
  • A tengelyfelvétel: ¼˝ Hex

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz