Fémfúró HSS-G FÚRÓ ThW D338 készlet-19db

Cikkszám: 4932352374
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932352374
    EAN / GTIN 4002395370337
    Gyártó száma 4932352374
    L-szám L00800 987

    Leírás

    Leírás:

    • A Thunderweb HSS fúró innovatív magja kúpos kialakítású, ill. h
    • a fúrószár felé haladva egyre erősebbé válik a hosszabb szerszám élettartam érdekében
    • A parabolikus furat lehetővé teszi a gyors forgácselszívást az alacsonyabb hőtermelés és a hosszabb szerszám élettartam érdekében
    • spirálgeometria: Villámhálós spirálforma a meleg fémforgács gyors kiürítése érdekében
    • Jobb hőelvezetés a hosszabb élettartam érdekében
    • 135°-os keresztbecsiszolt fúróhegy a pontos, csiszolás nélküli pontfúráshoz
    • Polírozott felület a kisebb súrlódás és a hosszabb élettartam érdekében
    • Robusztus ABS kazettában
    • Magas érintkezési nyomásnak is ellenáll a nagyobb törésállóság érdekében

    Jellemző:

    • Kiszerelés: 1 db: Műanyag tok
    • Tartalom: ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
    • Pakett tartalma: 19
    • Termékváltozat: TW készlet (DIN 338) - 19 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz