Fémfúró HSS-G FÚRÓ ThW D338 4.2mm-1db

Cikkszám: 4932352353
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932352353
EAN / GTIN 4002395370122
Gyártó száma 4932352353
L-szám L00800 2511

Leírás

Leírás:

  • A THUNDERWEB HSS fúró innovatív magja kúpos kialakítású, ill, a fúrószár felé haladva egyre erősebbé válik, a hosszabb szerszámélettartam érdekében
  • A parabolikus fúróhorony lehetővé teszi a gyors forgácselszívást a kisebb hőtermelés és a hosszabb szerszámélettartam érdekében
  • Spirálgeometria - THUNDERWEB spirál a forró forgács gyors elszívásához
  • A hő jobb elvezetése a hosszabb szerszámélettartam érdekében
  • 135°-. Keresztbecsiszolt bithegy a pontos fúráshoz középponti lyukasztás nélkül
  • Polírozott felület a csökkentett súrlódás és a hosszabb élettartam érdekében
  • ABS kazetta további puha fogással a sarkok védelme érdekében
  • Magas érintkezési nyomásnak is ellenáll a nagyobb törésállóság érdekében

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 43
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: TW 4,2 x 75 - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz