Betonfúró SDS+ M2 készlet 1-5db

Cikkszám: 4932352338
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932352338
EAN / GTIN 4002395369973
Gyártó száma 4932352338
L-szám L00860 30

Leírás

Leírás:

  • Teljesítménytörő: A 3 speciális, agresszív Power Breaker előretörő fog mikrorepedéseket hoz létre a fúrandó anyagban
  • Még 25%-kal gyorsabban
  • A központosító hegy lehetővé teszi az egyszerű, pontfúrást futás nélkül
  • Nagyított megerősítő sávok védik a keményfém elemet a megerősítő ütések esetén, és csökkentik az elakadást a megerősítő ütések esetén
  • Kúpos spirál hátul
  • A fúróhegy felé kúpos spirál hátul csökkenti a súrlódást, és ezáltal növeli a fúrási sebességet
  • Ideális akkus kalapácsfúrókkal való használatra
  • . Ideális akkumulátoros fúrókalapácsokkal való használatra
  • Maggal megerősített spirál (KVS)
  • Nagy térfogatú spirál kialakítás az optimális fúróporszállítás érdekében
  • A maggal megerősített spirál rezgéscsillapító hatású, az ütési energia jobban átadódik a fúrófejnek, és a törésállóság megnő
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Kiszerelés: 1 db: Műanyagdobozban
  • Tartalom: ⌀ 5 / 6 x 110 mm és ⌀ 6 / 8 / 10 x 160 mm
  • Hossz [mm]: 160
  • Pakett tartalma: 5
  • Termékváltozat: SDS-Plus M2 szett - 5 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz