Fémfúró HSS-G FÚRÓ D1897 3.3mm-10db

Cikkszám: 4932352204
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932352204
    EAN / GTIN 4002395368570
    Gyártó száma 4932352204
    L-szám L00800 2831

    Leírás

    Leírás:

    • Magas minőségű csigafúró HSS acélból
    • Keresztmetszet a DIN 1412 C szerint
    • 135°-os fúróhegy
    • Tolerancia: h8
    • N típusú spirálfúró és 20- 30°-os szög
    • Jobb vágás, felület: Csiszolt ezüst
    • Hosszának köszönhetően nagy érintkezési nyomást tart ki törés nélkül
    • Kiváló koncentricitás
    • Polírozott, N típusú, jobbra vágó spirálfúró a gyors forgácseltávolításhoz és a gyors fúrás előrehaladásához nagy érintkezési nyomás nélkül
    • Alkalmazás: vékony anyagok fúrásához
    • ötvözött és ötvözetlen acélok fúrásához 900 N/mm² szakítószilárdságig
    • Fa és műanyag fúrására is alkalmas

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 18
    • Pakettartalom: 10
    • Termékváltozat: HSSGS 3.30 x 49 - 10 db
    • Szokásos felszereltség: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz