Betonfúró SDS+ MX4 10X165 - 10DB

Cikkszám: 4932352047
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932352047
EAN / GTIN 4002395367047
Gyártó száma 4932352047
L-szám L00860 112

Leírás

Leírás:

  • Négy szimmetrikus 90°-os vágóél garantálja a kör alakú fúrólyukakat az optimális dübelbeépítéshez
  • 4-spirál spirálgeometria nagy térfogatú spirállal az optimális fúróporszállításhoz
  • Centráló hegy a könnyű, pontszerű fúrást
  • Hegesztett, egy darabból álló keményfém elem ⌀ 5-10 mm-nél
  • Az ebből adódó nagyobb spirál bemeneti csatorna gyorsabb fúrási előrehaladást biztosít
  • Több keményfém a hosszabb szerszám élettartamért, különösen a fúróhegynél
  • 4 törőpontos előretoló fogazás a nagyobb fúrási sebességért
  • Nagyobbított megerősítő sávok a hosszabb élettartamért megerősítő ütések esetén
  • Új, kúpos spirálhát
  • Szűk spirálhát a fúróhegy után a gyors fúróporszállításért, nagyobb fúrási sebesség és kisebb súrlódás
  • Széles spirálgerinc a fogadó tengely felé a nagyobb stabilitás és a törésveszély csökkentése érdekében
  • Akkumulátortöltésenként akár 20%-kal több lyukat fúr egy normál 4-féle fúrószárhoz képest betonba
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 100
  • Pakettartalom: 10
  • Termékváltozat: SDS-Plus MX4 10 x 165 - 10 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz