Betonfúró SDS+ MX4 5x115mm-10db

Cikkszám: 4932352040
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932352040
    EAN / GTIN 4002395366972
    Gyártó száma 4932352040

    Leírás

    Leírás:

    • Négy szimmetrikus 90°-os vágóél garantálja a kör alakú fúrólyukakat az optimális dübelbeépítéshez
    • 4-spirál spirálgeometria nagy térfogatú spirállal az optimális fúróporszállításhoz
    • Centráló hegy a könnyű, pontszerű fúrást
    • Hegesztett, egy darabból álló keményfém elem ⌀ 5-10 mm-nél
    • Az ebből adódó nagyobb spirál bemeneti csatorna gyorsabb fúrási előrehaladást biztosít
    • Több keményfém a hosszabb szerszám élettartamért, különösen a fúróhegynél
    • 4 törőpontos előretoló fogazás a nagyobb fúrási sebességért
    • Nagyobbított megerősítő sávok a hosszabb élettartamért megerősítő ütések esetén
    • Új, kúpos spirálhát
    • Szűk spirálhát a fúróhegy után a gyors fúróporszállításért, nagyobb fúrási sebesség és kisebb súrlódás
    • Széles spirálgerinc a fogadó tengely felé a nagyobb stabilitás és a törésveszély csökkentése érdekében
    • Akkumulátortöltésenként akár 20%-kal több lyukat fúr egy normál 4-féle fúrószárhoz képest betonba
    • Made in Germany

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 50
    • Pakett tartalma: 10
    • Termékváltozat: SDS-Plus MX4 5 x 115 - 10 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz