Betonfúró SDS+ MX4 7X165 - 1 DB

Cikkszám: 4932352020
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932352020
    EAN / GTIN 4002395366774
    Gyártó száma 4932352020

    Leírás

    Leírás:

    • Négy szimmetrikus 90°-os vágóél garantálja a kör alakú fúrólyukakat az optimális dübelbeépítéshez
    • 4-spirál spirálgeometria nagy térfogatú spirállal az optimális fúróporszállításhoz
    • Centráló hegy a könnyű, pontszerű fúrást
    • Hegesztett, egy darabból álló keményfém elem ⌀ 5-10 mm-nél
    • Az ebből adódó nagyobb spirál bemeneti csatorna gyorsabb fúrási előrehaladást biztosít
    • Több keményfém a hosszabb szerszám élettartamért, különösen a fúróhegynél
    • 4 törőpontos előretoló fogazás a nagyobb fúrási sebességért
    • Nagyobbított megerősítő sávok a hosszabb élettartamért megerősítő ütések esetén
    • Új, kúpos spirálhát
    • Szűk spirálhát a fúróhegy után a gyors fúróporszállításért, nagyobb fúrási sebesség és kisebb súrlódás
    • Széles spirálgerinc a fogadó tengely felé a nagyobb stabilitás és a törés kisebb kockázata érdekében
    • Akku töltésenként akár 20%-kal több furat a betonban, mint egy hagyományos 4-féle fúrószárral
    • Made in Germany

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 100
    • Pack tartalma: 1
    • Termékváltozat: SDS-Plus MX4 7 x 165 - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz