C12C TÖLTŐ M12

Cikkszám: 4932352000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932352000
EAN / GTIN 4002395366606
Gyártó száma 4932352000
L-szám L00820 255

Leírás

Leírás:

  • Elektronikus hőmérséklet-szabályozás optimalizálja a töltési sebességet a túlmelegedés elleni védelem és az akkumulátor élettartamának növelése érdekében
  • A kapszulázott áramköri lap védi az elektronikát a portól, nedvességtől és ütésektől
  • LED-ek lépcsőzetesen világítanak az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjének jelzésére
  • REDLITHIUM ™ 3. 0 Ah / 4,0 Ah akkumulátorok 60 perc / 80 perc vagy kevesebb idő alatt töltődnek fel
  • REDLITHIUM ™ 1,5 Ah / 2,0 Ah akkumulátorok 30 perc / 40 perc vagy kevesebb idő alatt töltődnek fel

Jellemző:

  • Akkumulátor-rendszer: M12
  • Kiszerelés: dobozban
  • Termékváltozat: C12 C

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz