Szúrófürészlap 55x1,2/T218A-5db.

Cikkszám: 4932346082
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
    Termék fajtája Dekopírfűrészlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932346082
    EAN / GTIN 4002395312368
    Gyártó száma 4932346082
    L-szám L00800 1189

    Leírás

    Leírás:

    • A különösen keskeny pengetest lehetővé teszi a szűk ívű vágásokat különböző fémekben

    Jellemző:

    • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 1,5 - 4
    • Pakettartalom: 5
    • Termékváltozat: 55 x 1,2 mm T 218 A - 5 db
    • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 4

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz