SDS Max véső 400x110mm-1db

Cikkszám: 4932343747
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932343747
EAN / GTIN 4002395317639
Gyártó száma 4932343747
L-szám L00800 2460

Leírás

Leírás:

  • Keményebb talajokban, például mészkőben vagy pala kőzetben végzett sziklamunkák

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 110
  • Szélesség [mm]: 110
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: SDS-Max ásó 400 x 110 - 1 db
  • Szokásos felszerelés: PM 10 E, PM 10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz