SDS-Max szárnyvéső 380x35 mm

Cikkszám: 4932343746
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932343746
    EAN / GTIN 4002395317622
    Gyártó száma 4932343746

    Leírás

    Leírás:

    • Vág hornyokat a falfelületekben elektromos és szaniter szerelésekhez
    • Kőművesmunkákhoz és betonhoz alkalmas
    • Made in Germany
    Made in Germany

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 35
    • Szélesség [mm]: 35
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: SDSMax Chasing 380x35 -1db
    • Szériafelszereltség: PN 4000 E

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz