Magfúró,Weldon 17X50mm-1db

Cikkszám: 4932343292
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932343292
EAN / GTIN 4002395315383
Gyártó száma 4932343292

Leírás

Leírás:

  • 100%-kal gyorsabb: a magfúrók vágási viselkedése miatt a csigafúróknál lényegesen rövidebb a fúrási idő
  • A magfúrók csak a fogszélességet forgácsolják, a fúrómag kidobódik
  • A csigafúróknál a teljes fúrómag forgácsolódik, ezért a szükséges erőnek és a hajtási teljesítménynek nagyon nagynak kell lennie
  • 30%-kal hatékonyabb: A maglyukfúrók körkörös és marásmentes vágási eredményt biztosítanak, különösen vékony anyagoknál
  • Nagyobb fúróátmérőkkel, kisebb teljesítmény mellett is pontosan fúrható
  • Hosszabb élettartam: A magfúró vágóélét ritkábban kell élezni, mint a csigafúró vágóélét
  • A 6 mm vastag fúrótest, valamint az optimalizált vágóélgeometria nagy stabilitást biztosít
  • vastag falú magfúró a hosszabb szerszámélettartamért
  • 19 mm-es szabványos Weldon-tartóval
  • 50 mm vágási mélység

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: HSSAC 17 x 50 - 1 db
  • Szokásos felszerelés: MBE 1200, Mágneses fúróállvány MDE 42, Mágneses fúróállvány MD 38 Compact, Mágneses fúróállvány MD 4-85

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz