Csiszoló szalag 100x620 G80-5 db

Cikkszám: 4932341612
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932341612
EAN / GTIN 4002395304905
Gyártó száma 4932341612
L-szám L00800 1957

Leírás

Leírás:

  • Csiszoló szalagok fához, fémhez, festékhez, lakkhoz és vakolathoz
  • Szemcsézettség típusa: alumínium-oxid, félig nyitott
  • Szintetikus gyanta kötés speciális hordozóanyagon

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 5
  • Papírméret [mm]: 100 x 620
  • Termékváltozat: 100 x 620 GR 80 - 5 db
  • Papírmérethez használható: 100 x 620 mm
Méret: 100 x 620 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz