Szúrófűrészlap 55x2/T118BF-5 db

Cikkszám: 4932340012
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
    Termék fajtája Dekopírfűrészlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932340012
    EAN / GTIN 4002395304691
    Gyártó száma 4932340012
    L-szám L00800 1267

    Leírás

    Leírás:

    • A 4932274652 fűrészlap a kis, 0,7 mm-es fogosztás miatt különösen alkalmas vékony fémlemezek vágására
    • Ezekre a speciális alkalmazásokra Bi-Metal fűrészlapokat ajánlunk hűtő kenőanyaggal együtt, hogy meghosszabbítsuk a lap élettartamát
    • Ez a nem Bi-Metal fűrészlapokhoz képest kétszeres élettartamot tesz lehetővé

    Jellemző:

    • Max. Vágási kapacitás alumíniumban [mm]: 3 - 10
    • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 3 - 6
    • Pakettartalom: 5
    • Termékváltozat: 55 x 2 mm T 118 BF - 5 db
    • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 6
    • Vágási mélység: 10

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz