Szúrófürészlap 50x0,7/T118G-5db

Cikkszám: 4932274652
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932274652
EAN / GTIN 4002395301621
Gyártó száma 4932274652
L-szám L00800 1048

Leírás

Leírás:

  • A 4932274652 fűrészlap különösen alkalmas vékony fémlemezek vágására a kis, 0,7 mm-es fogosztás miatt
  • Ezekre a speciális alkalmazásokra Bi-Metal fűrészlapokat ajánlunk hűtő kenőanyaggal együtt a lap élettartamának meghosszabbítása érdekében
  • Ez a nem Bi-Metal fűrészlapokhoz képest kétszeres élettartamot biztosít

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység acélban [mm]: 0,5 - 2
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: 50 x 0,7 T 118 GP5M
  • Vágásmélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz