Fűrészlap B. 75x2,5/T101B-5db

Cikkszám: 4932254061
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932254061
EAN / GTIN 4002395301522
Gyártó száma 4932254061
L-szám L00800 933

Leírás

Leírás:

  • Ezek a pengék beállított fogazásúak a tiszta, szálkamentes vágás érdekében

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység fában [mm]: < 30
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: 75 x 2,5 mm T 101 B - 5 db
  • Vágásmélység (fában): 30

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz