Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Asztali kocsi acélszerkezetű, hegesztett. 3 acéllemez tálcával. Az acélcsőből készült konzolok és az acéllemezből készült tálcák össze vannak csavarozva. Olajzáró tálcák, peremük 40 mm magas. Porszórtan fényes kék RAL 5007. Vízszintes tolófogantyú. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Az EN 1757-3 szabványnak (platós kocsik biztonsága) megfelelő, lengőkerekes zárak. Felső és középső platform teherbírása 200 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Polcmagasság (mm): 248, 560, 870
Teljes hossz (mm): 1136
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 1105
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint