Szondatükör 5,5 mm ⌀-höz 90 fok

Cikkszám: 492950 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Látószög (fok) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Látószög 90 fok
Termék fajtája Szonda rátét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492950 90
EAN / GTIN 4045197566416
Gyártó száma 492950 90

Leírás

Felhasználás:

Felcsavarozható szondatükör a 492938 sz. 2000 méretű szondához, külső ⌀ 6 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz