Endoszkóp szonda, hajlítható, rugalmas 1500 mm

Cikkszám: 492944 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szondahossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 67

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kamera felbontás 640×480 px
IP védettségi osztály IP 67
Termék fajtája Szonda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492944 1500
EAN / GTIN 4045197893772
Gyártó száma 492944 1500

Leírás

Kivitel:

2× 180°-ban hajlítható szondafej: Markolattal és állítókarral rendelkező szonda a kamerafej meghajlításához két irányban (maximum 2× 180°). Üreges helyek vizsgálatához a szonda bevezetési irányához képest ellentétes irányban további szondatükör nem szükséges. A kívánt meghajlítási pozícióban történő rögzítés funkció fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A teljes szonda különösen ellenállóképes a fémszövetes védőtömlőnek köszönhetően. Képi nyílásszög 90°.
Robusztus, vízálló, nemesacél szondafej (IP67) fényerő szabályozható fehér LED-del. Látás iránya 0°.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Ideális nehezen hozzáférhető üregek vizsgálatához, pl. Gépjárműveknél: Motorokhoz, váltókhoz, tartályokhoz, karosszériákhoz, műszerfalhoz, szakértőknek. Légiközlekedésben: Hajtóművekhez, turbinákhoz, vezetékrendszerekhez. Építkezéseknél: épület állagának megítéléséhez, vízkárokhoz, kártevők megjelenéséhez. Csővezeték építésénél: Hegesztési varratokhoz, idegen testek, szivárgások felkutatásához. Hidraulika rendszerekben: Hengerekhez, szivárgásokhoz. Fűtésnél, vízszerelésnél, légkondicionálásnál: Kemencékhez, kéményekhez, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez, szennyvízrendszerekhez. Kártevőirtásnál: Méhkasokhoz, darázsfészkekhez, madárfészkekhez, rovarokhoz. Rendőrség / vámhivatal: Gépjármű ellenőrzésekhez, áruvizsgálatokhoz.

Alkalmazható:

Minden 492923; 492924; 492925; 492928 sz. endoszkóp kivitelhez.

Figyelem:

További szondatípusok (30 m-ig) más szondafej ⌀-vel és látásiránnyal külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz