Endoszkóp szonda, rugalmas, ⌀ 5,5 mm, Szondahossz: 1000mm

Cikkszám: 492937 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szondahossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kamera felbontás 640×480 px
IP védettségi osztály IP 67
Termék fajtája Szonda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492937 1000
EAN / GTIN 4045197894540
Gyártó száma 492937 1000

Leírás

Kivitel:

Robusztus, vízálló, nemesacél szondafej (IP67) fényerő szabályozható fehér LED-del. Látás iránya 0°.
A szonda a teljes hosszán különösen ellenállóképes a fémszövetes védőtömlőnek köszönhetően. Különösen éles szélű öntvényelemekhez alkalmas. Képi nyílásszög 90°.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Ideális nehezen hozzáférhető üregek vizsgálatához, pl. gépjárműveknél: Motorokhoz, váltókhoz, tartályokhoz, karosszériákhoz, műszerfalhoz, szakértőknek. Légiközlekedésben: Hajtóművekhez, turbinákhoz, vezetékrendszerekhez. Építkezéseknél: épület állagának megítéléséhez, vízkárokhoz, kártevők megjelenéséhez. Csővezeték építésénél: Hegesztési varratokhoz, idegen testek, szivárgások felkutatásához. Hidraulika rendszerekben: Hengerekhez, szivárgásokhoz. Fűtésnél, vízszerelésnél, légkondicionálásnál: Kemencékhez, kéményekhez, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez, szennyvízrendszerekhez. Kártevőirtásnál: Méhkasokhoz, darázsfészkekhez, madárfészkekhez, rovarokhoz. Rendőrség / vámhivatal: Gépjármű ellenőrzésekhez, áruvizsgálatokhoz.

Alkalmazható:

Minden 492923; 492924; 492925; 492928 sz. endoszkóp kivitelhez.

Figyelem:

További szondatípusok (30 m-ig) más szondafej ⌀-vel és látásiránnyal külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz