{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felvétel formátum | JPEG / AVI (30 fps) | |
Szonda ⌀ | 5,5 mm | |
Szondahossz | 2 000 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR6 | |
Kamera felbontás | 640×480 px | |
Kijelző felbontás | 320×240 px | |
Fókuszált mélységélesség | 16 – 60 mm | |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C - 60 °C | |
Hossz | 275 mm | |
Szélesség | 123 mm | |
Magasság | 55 mm | |
Súly | 0,37 kg | |
Termék fajtája | Endoszkóp |
Cikkszám | 492928 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197565419 | |
Gyártó száma | 492928 2000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Videó endoszkóp mérőraszteres kijelzővel és rugalmas szondával, ⌀ 5,5 mm, Szondahossz: 2000mm
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
1 299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
838,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Energiaellátás | Elemes | Vezetékes |
Szonda ⌀ | 5,5 mm | 5,5 mm |
Szondahossz | 2 000 mm | 2 000 mm |
Termék fajtája | Endoszkóp | Endoszkóp |