{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | VIPER | |
Kamera érzékelő | CMOS | |
Szonda ⌀ | 2,2 mm | |
Szondahossz | 2 000 mm | |
Képi nyílásszög | 90 fok | |
Látás iránya | 0 fok | |
Fókuszálási tartomány | 3 mm - 50 mm | |
Energiaellátás | Akkus | |
Kijelző mérete | 4,3 coll | |
Terméknév attribútum | ⌀ 2,2 mm | |
Termék fajtája | Endoszkóp |
Cikkszám | 492790 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002074323 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VIPER videó endoszkóp szondával 2000 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
5 931,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
838,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
1 299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Látás iránya | 0 | ||
Kijelző mérete | 4,3 | ||
Energiaellátás | Akkus | Vezetékes | Elemes |
Szonda ⌀ | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
Szondahossz | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Termék fajtája | Endoszkóp | Endoszkóp | Endoszkóp |
Fókuszálási tartomány | 3 ;50 |